BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の エンドレスバンドソー
カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
60956017
品番
3900-41-1.3-KS-3/4-5040
参考基準価格(税別)
¥103,850
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
全長(mm)
5040
厚さ(mm)
1.3
幅(mm)
41
トラスコ品番
472-7461
適合機種
アマダH-650HD、大東精機ST-4565
材質
コバルトハイスバイメタル
質量(kg)
2
山数
3/4