ノーブランド
ノーブランドの メガネ・ゴーグル・防災面
ノーブランドの 安全ゴーグル
ノーブランドの 通気孔付き ゴーグル
園芸 作業メガネ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60956156
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
ゴーグルタイプで使いやすい
メガネをかけたままでもOK!
用途
刈払いに
高枝切りに
ブロワ・集塵機作業に
大掃除に
材質
(レンズ)PC
(フレーム)ソフトPVC
形状
ゴーグル型
機能
メガネ併用可
寸法(mm)
200×240×60
質量(g)
77