ノーブランド
ノーブランドの メガネ・ゴーグル・防災面
ノーブランドの 安全メガネ
ノーブランドの 1眼型 メガネ
園芸用安全メガネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60956174
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
正面・側面からの飛散物防止に
メガネをかけたままでもOK!
軽量・衝撃に強く割れにくいポリカーボネート製
用途
刈払いに
高枝切りに
刈込作業に
研磨作業に
形状
一眼型
機能
メガネ併用可、軽量
寸法(mm)
210×97×59
材質(本体)
ポリカーボネート
質量(g)
62