曜日別特売
- つるもの菜園ネット ノーブランド 60956296

つるもの菜園ネット

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード60956296品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ゴーヤやヘチマもOK!太糸使用
カットして使用できます

用途
家庭菜園、窓辺の日よけ、プランターに
仕様
100mm角目
(緑のカーテン用)
幅(m)0.9長さ(m)3付属品四隅くくりヒモ付質量(g)132線径(Φmm)約2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60956314
2022-06-27
用途: ゴーヤ用
サービス業

ゴーヤに使っていますが綺麗にツルが巻き付きます.実もたくさん出来て満足です.

対象商品 : 60956332
2022-08-07
用途: ゴーヤ用
合同会社anguru卸売・小売業

サイズも適当で、利用しやすかった。
ネットを結ぶひもが入っているので、むすぶひもを別で購入する必要もなく、便利です。

対象商品 : 60956323
2021-03-11
用途: カボチャに
サービス業

まだまだ使用出来ませんが商品が届いて広げて確認した結果は良いですね、場所的に地面にカボチャの蔓を這わす事が出来ないので吊りカボチャを作りたいので網のしっかりしたのが必要だったので、キュウリやエンドウ豆の網では頼りないから購入しました、これで楽に作れると思います。

対象商品 : 60956305
2021-05-24
用途: きゅうりのプランター栽培
金融・保険業

サイズ的にも狭い庭にちょうど良かったです。
ぐらつかないようにするための杭もセット売りだともっと良いと思います。

対象商品 : 60956287
2020-06-02
用途: キュウリ
農・林・水産業

毎年、使っておりますが、使い捨てなので再度お願いしております。

対象商品 : 60956323
2019-05-22
用途: つる物のネット
不動産業

最初の張り方さえ間違わなければとても簡単です。とりあえず最初の出足が肝心です。

対象商品 : 60956332
2017-05-13
用途: キュウリ、ゴウヤの栽培

大変満足しています。今まで、竹等で組んでいましたが、すごく楽ちん。
早く、使えばよかった。

対象商品 : 60956332
2015-08-15
用途: 日よけを兼ねた大角豆の育成に購入しました。

ちょっと値段が高いと思いましたが、試しに買ってみました。
糸がしっかりしていて、数年は使い回しが出来そうです。
以前はプラスチックの打ち抜きのような安価なネットを使っていたのですが、成長に従い何時ちぎれるか、といった不安を感じていましたが、これなら安心です。
収穫後の後かたづけが大変かと思いますが、今度からはこれにします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする