村国
村国の 鎌
村国の 薄鎌
ステンレス三日月鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60956533
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サビにくいステンレス刃
刃長(mm)
155
刃幅(mm)
30
全長(mm)
380
用途
やわらかい草刈り・野菜などの収穫用
寸法(mm)
410×190×21
質量(g)
140
刃部硬度
HRC50
材質(柄部)
漂白陽木
材質(刃)
ステンレス鋼420J3
アズワン品番
64-4063-87