日野興業
日野興業の 工事用品
日野興業の 仮設トイレ・ポータブルトイレ
女性用仮設トイレ フラワートイレ 水洗式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60956787
品番
LX-WS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥494,000
仕様
洋式
トラスコ品番
776-1929
セット内容
LEDセンサーライト、温水洗浄暖房便座(擬音装置付)、サニタリーBOX、多機能棚、コンセントBOX、ピクトサイン、化粧鏡、シートクリーナー、人工芝マット、コート掛け、二連ペーパーホルダー
材質
便器:陶器
質量(kg)
81
高さ(mm)
2240
タイプ
水洗式
奥行(mm)
1125
間口(mm)
850
適合便器
温水洗浄暖房便座付
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方
数量1につき
¥
85,000
/
税込
¥
93,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません