ノーブランド
ノーブランドの 土農具
ノーブランドの クマデ/根かき
万能クマデ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60957041
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質(刃)
45C中炭素鋼(カーボンスチール)
用途
草削り・草取り・雑草抜きに
寸法(mm)
380×130×80
質量(g)
230
刃部硬度
HRC25〜30
材質(柄部)
ポプラ材