忍者クマデ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60957057 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質(刃)45C中炭素鋼(カーボンスチール) 全長(mm)370 用途草削り・草取り・雑草抜きに 仕様長柄 幅(mm)130 質量(g)230 刃長(mm)120 刃部硬度HRC25〜30 材質(柄部)ポプラ材 アズワン品番64-4064-01 先幅(mm)130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60957057
2021-11-27
用途:
ガーデニング
サービス業

除草剤で枯死させた、チガヤの地下茎の残骸を除去するために購入しました。
大きすぎず、小さすぎず、使いやすい大きさです。

対象商品:
60957057
2021-11-22
用途:
その他業種

今後本格的に庭の手入れをする気はなかったので、ホームセンターより安価で、手軽な長さが気になり購入。結果よかったです!使い安く何度か石に刺さる位頑丈。

対象商品:
60957057
2017-03-30
用途:
庭で土いじりの際この熊手で土をかき分けている。
自動車・二輪車・自転車関連業

庭の土はあまりいい土ではありません。せめて熊手で土をかき回し酸素を土にこねています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする