※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フローバル
フローバルの 継手・パイプ
フローバルの 継手
フローバルの 溶接継手
ソケットリブ付き(SCS13A)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60957295
品番
VCSO-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥440
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
JIS B0203準拠
トラスコ品番
734-0087
材質
ステンレス(SCS13A)
呼び径(B)
1/4
最高使用圧力
300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
寸法D(mm)
18
寸法l(mm)
25
呼び径(A)
8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材