VCSO-04 ソケットリブ付き(SCS13A) フローバル 60957313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットリブ付き(SCS13A)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60957313 品番VCSO-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥620
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
仕様JIS B0203準拠 トラスコ品番734-0109 材質ステンレス(SCS13A) 呼び径(B)1/2 最高使用圧力300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa 寸法D(mm)26 寸法l(mm)35 呼び径(A)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする