鍬の柄

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60957373 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
寸法(mm)900×32×32 用途団地鍬用 仕様No.3(団地鍬) 材質ラミン材 質量(g)400 アズワン品番64-4065-36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60957373
2021-06-30
用途:
70cm四方の堆肥置き場を耕す鍬の柄が折れたため
不動産業

当家の家宝である鍬で70cm四方の堆肥置き場3か所を耕すのに使っていましたが、6/22木の柄が風雨にさらされて腐って折れてしまい適当な柄を探しておりました。狭い敷地の堆肥置き場を耕すにはこの長さが最適です。死んだお袋の形見なので大事に鍬の金属部がすり減るまで使おうと思っております。6/24なんとか加工して仕上げることができ鍬入れ式を行い使い始めました。適当な柄を見つけることができて感謝しています。

対象商品:
60957373
2019-10-19
用途:
カキ鍬柄交換を
サービス業

利用しているカキ鍬柄交換をする為購入をしました 自分流に加工を施し利用しますが満足出来る物なので出来上がりが楽しみです。
少し時間が必要性が でも大丈夫です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする