村国
村国の 土農具
村国の クマデ/根かき
スライド式玉付レーキ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60957407
品番
小
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
落ち葉などを集めやすい
芝生や草を傷めにくい先端玉付形状
全長(mm)
555
用途
お庭の落ち葉、草刈後の清掃作業に
寸法(mm)
565×120×45
質量(g)
350
刃長(mm)
50
先幅(mm)
110