ノーブランド
ノーブランドの 土農具
ノーブランドの クマデ/根かき
木柄 クマデ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60957723
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
材質(頭)
スチール(クロームメッキ)
用途
土ならしに
寸法(mm)
230×83×54
質量(g)
126
材質(ハンドル)
樫
アズワン品番
64-4066-39