深型スコップ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60957732 品番L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

たくさんすくえて、作業がはかどる

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質(本体)PP+グラスファイバー 全長(mm)330 用途プランター・鉢などの植え替えに 寸法(mm)335×118×35 質量(g)100 先端長(mm)235 アズワン品番64-4066-40 先幅(mm)122

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60957732 L 14834045 - ガーデンスコップ 大 丸型 TAKAGI(高儀) ガーデンスコップ 大 丸型 TAKAGI(高儀) 1個 449 税込494 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60957732
2021-12-28
用途:
庭作業

掬う量が多く 湿った土でも土が付きにくく
作業が捗ります

対象商品:
60957741
2020-05-18
用途:
鉢植え植物の植え替え
教育・研究機関

LLを購入しました。見た瞬間、大きすぎた!と後悔しましたが、使ってみるとなかなかよかったです。
土袋から土をすくうので、Lでもよかったかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
60957732
2021-05-19
用途:
園芸の土入れ
増田屋一玄 様 (飲食業)

今、使用中のものより一回り大きく、持ち手が小さい。
持ち手がもう少し大きいと使い易い。

1人が参考にしています
対象商品:
60957741
2018-05-16
用途:
植物の植え替え用
サービス業

けっこう大きいので、6号以上の大きい鉢やプランターに土を入れるときに効率的になります。
テレビの園芸番組で使われているのも、このサイズのようです。

対象商品:
60957732
2018-02-20
用途:
土入れ作業。
有限会社共栄グリーン 様 (製造業)

探していた、どこより安くてよかった。軽くて使いやすいです。

対象商品:
60957741
2017-11-22
用途:
畑農作業時の堆肥/籾殻/燻炭の投入

容量も大きく非常に使い勝手が良い、価格も手頃でコスパが良いです。

対象商品:
60957732
2017-05-28
用途:
家庭菜園のたい肥やプランター土の移し替え
農・林・水産業

今までシャベルや小型のスコップを使っていたが、「帯に短し、たすきに長し」で困っていたが、ちょうど良い使い勝手で、満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする