菊堂
菊堂の 鉈
菊堂の 細工用
レジャーナタ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60957863
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
刃長(mm)
110
刃幅(mm)
35
寸法(mm)
39×52×262
質量(g)
230
刃部硬度
HRC58±1
刃厚(mm)
5
材質(柄部)
関東樫
材質(刃)
S50C刃物鋼
アズワン品番
64-4066-61