箸付ナタ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60957881 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

火造り鍛造による鋼付刃物

刃長(mm)180 全長(mm)360 寸法(mm)35×85×375 質量(g)740 刃部硬度HRC59±1 材質(柄部)関東樫 材質(刃)鋼/SK-5 アズワン品番64-4066-65 柄長(m)180

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60957881
2022-12-25
用途:
山林整備
その他業種

今までも鳶口のついているナタを使用していましたが数十年も前から使用していたため切れ味悪く新しく購入したものです。切れ味ががもう一つと思われたのでやや満足としました。

対象商品:
60957881
2022-05-03
用途:
竹串づくり
農・林・水産業

竹を80pに切って8分割ぐらいに割ってからささくれを削ってやるのに使ってます。片刃で削るときに重宝します。割るときにも使ってます。

対象商品:
60957881
2021-12-11
用途:
植木の枝剪定用

ちょうどいい長さと重さ 作業がはかどりました 刃の部分取り換え可能との案内が同梱されていましたが良いサービスですね その時はどうぞよろしくお願いします

対象商品:
60957881
2020-12-11
用途:
林業作業
農・林・水産業

枝の節処理に使用。切れ味、握った際のバランスとも良好です。

対象商品:
60957881
2016-02-26
用途:
薪割り
その他業種

切れ味抜群。 持ち手にはテニス用のグリップテープを巻いています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする