菊堂
菊堂の 鉈
菊堂の 両刃
竹割ナタ サヤ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60957906
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
刃長(mm)
165
全長(mm)
310
質量(g)
370
刃部硬度
HRC58±1
材質(柄部)
関東樫
材質(刃)
S50C刃物鋼
アズワン品番
64-4066-68
柄長(m)
150