- ダイヤモンドシャープナー コンパクト 斬丸 60958037

- ダイヤモンドシャープナー コンパクト 斬丸 60958037
- ダイヤモンドシャープナー コンパクト 斬丸 60958037

ダイヤモンドシャープナー コンパクト

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード60958037品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

簡単・スピーディーに切れ味復活!カーブのある刃や小さな刃物など、あらゆる刃物がこれ1本で
滑りにくく、握りやすい!2重成型グリップ

用途
平面:チップソー・鍬・鋏・刃物工具などの平らな刃に
曲面:鎌・ナタなどのカーブある刃に
寸法(mm)200×70×17粒度400材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)31材質(グリップ)TPR+PPアズワン品番64-4067-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60958037
2023-07-17
用途: 包丁を研ぐ
その他業種

楽々研げるし、使用感もよい。
後は寿命だけである。
今後もよろしくお願いします。

対象商品 : 60958037
2022-10-16
用途: 刃立て
その他業種

早速く菜切り包丁を研ぎ便利でした
小さな大将だと思いました

2が参考にしています
対象商品 : 60958037
2021-11-27
用途: ハサミ砥ぎ

知人に使い方を聞いて半信半疑で利用してみました。鋏が生き返りました。素晴らしい道具だと思います。

対象商品 : 60958037
2020-05-11
用途: 狭いところにとどく
松田興産不動産業

コンパクトで狭いところにも届き大変便利です。ハサミの付け根やバリカンの交差部分も研磨できます。

対象商品 : 60958037
2018-07-13
用途: 包丁研ぎ
その他業種

小型で取り扱いがし易く便利、又、品質もよさそうです。

対象商品 : 60958037
2017-04-25
用途: 草刈鎌のタッチアップに

半丸のものを購入しました。
会社は高儀、しかしMade in China. 番手の表記は#400.
百均のダイヤモンドヤスリよりも粒子が揃っていて良いように思います。
爪切り(コンビニで買ったら最初から切れなかった)も、使えるようになりました。

対象商品 : 60958037
2016-11-09
用途: ハサミや小型の鎌を研ぐ

思ったよりも小型のシャープナーでしたが、百円ショップ品よりも
しっかり感があって扱い易いです。

対象商品 : 60958037
2020-05-21
用途: ハサミなどに
その他業種

画像を見た感じもう少し多きかなと思っていたのですが小っちゃいですね、
少し磨いてら、面がつるつるになってる、安いから仕方がないのですね

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする