草刈用ナイロンカッター 丸型

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード60958161 品番3.0MM×40M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

特殊ナイロン(コポリマー)使用。コンクリートをキズつけません。丸型の為、破断しにくい。カッターヘッドに装着しやすい柔軟性。ねじれにくく、巻きやすい!

長さ(m)40 形状丸型 用途チップソーでは刈れないブロック塀・フェンス沿い・キワ刈りに最適 オレンジ 質量(g)368 アズワン品番64-4067-68 太さ(mm)3.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60958161 3.0MM×40M 11493119 - 草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×40m 青 EARTH MAN 草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×40m 青 EARTH MAN 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
畑の草刈りに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していた商品と比べると耐久性が無く消耗品度が早い。また繰り出し部分の根元から切れやすいので常に繰り出す必要があり安いなりの商品でした。次回はもう少し上の商品を選びたいと思います。

対象商品:
60958161
2024-06-22
用途:
草刈り
大日本スクリーン製造株式会社 様

とても丈夫で 長持ちします! 以前 ホームセンターで購入した物は 直ぐに15mを使い切ってしまいましたが、今回は同様の作業量で1m程度でした。

対象商品:
60958161
2024-06-11
用途:
草刈り用

とても丈夫で破壊力があり、大変効率よく草刈りが行えます。

対象商品:
36728745
2022-09-09
用途:
草刈り
その他業種

ネットのうわさ通りの便利な商品。おすすめ出来ます。

対象商品:
60958161
2022-08-16
用途:
庭や畔の草刈
教育・研究機関

刈払機のエンジンが25ccなので、2.4mmより太いこちらの方がパワフルに刈れる。

対象商品:
36728754
2021-07-15
用途:
草刈
株式会社ベル・カルム 様 (不動産業)

柔らかい草で、障害物がある箇所に使用している。色もカラフルで好きです。千切れた場合でも見つけやすくていいですよ。自動でコードが出てくるタイプ専用に使っています、今は庭の草苅専用になっています。

対象商品:
36728745
2020-07-09
用途:
草刈り
サービス業

ちょっとサイズ間違って購入したんですが、なんとか使う事ができました。
間違って購入しましたが使ってみれば間違うのもありかな?と思うぐらいこっちの方が切れ味良かったです。

対象商品:
60958161
2019-07-08
用途:
草刈機の替え紐
その他業種

3ミリの草刈機の紐は、ホームセンターにも売っていなくて,モノタロウにはありました。
一番安価な商品を購入しましたが、支障なく草刈りが出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする