S-D ナイロンカッター差込式 斬丸 60958177

S-D ナイロンカッター差込式 斬丸 60958177 S-D ナイロンカッター差込式 斬丸 60958177

ナイロンカッター差込式

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60958177 品番S-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

4本出し可能。軽く切れる、強力切断カットコード使用可能、約7倍経済的(ストッパー付きコードより)軽量・小型80g

形状角型 用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに石の多い場所でもOK!ナイロンコードで草を刈る 付属品角型ストッパー付コード2.2mm×20cm 6本、角型カットコード2.2mm×2.4m 仕様2WAY 寸法(mm)210×167×35 質量(g)139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60958177
2021-05-18
用途:
荒れ地の草刈
その他業種

小型で軽量、そして安価。4本出しのため強い。ナイロンカッターの交換も、その都度差し込むだけのため簡単。

対象商品:
60958177
2015-06-25
用途:
ナイロンコードでの草刈り

ナイロンコードの長さを変えて使用できるので重宝している
取りつけ穴がつながってしまった場合でも使えるらしいが
いまだ取り付け穴はつながっていない
コストパフォーマンスは良いと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする