ナイロンカッター叩き繰り出し式

(39件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード60958387 品番T-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

石の多い場所でもOK!
ナイロンコードで草を刈るコードを通して巻くだけ! 面倒なコード交換が減らせます。
回転したまま地面に叩いてコードが伸びる
摩擦防止鉄板入

用途
壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに
石の多い場所でもOK!
ナイロンコードで草を刈る
仕様推奨エンジン20cc〜 コード長さ(m)最大4 付属品付属コード:丸型Φ2.4mm×約3m付 寸法(mm)216×163×70 質量(g)456

商品説明動画

ナイロンコードカッターT-B  1.刈払機への取り付け方法
この動画は、1人が参考にしています。
ナイロンコードカッターT-B  2.ナイロンコードの交換方法
この動画は、4人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60958387 T-B 29080225 T-F 速巻タップ式 ナイロンコードカッター 斬丸 速巻タップ式 ナイロンコードカッター 斬丸 1個 2,988 税込3,287 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60958387
2024-07-09
用途:
庭花壇植木の除草作業
農・林・水産業

草刈り時に固い所で叩きを行うとナイロンが伸びカッター作業がやりやす、ただやわらかい土地の所ではナイロンが出ないので、石など硬いもので叩く必要があります

対象商品:
60958387
2023-05-27
用途:
駐車場や自宅周辺の柔らかい草刈りに使用
サービス業

ワイヤーの巻きがマキタに比べて楽チンで満足。
只、接地部分が摩耗により使用出来なくなるので部品で取り寄せ出来れば良いね。

1人が参考にしています
対象商品:
60958387
2023-04-29
用途:
休耕地の草刈り
その他業種

とても使いやすく今まで何個も使ったが不具合は一度もなかった。エンジンの34ccに使用したら巻き取りのインナーが紐ですり減って使用できなくなったので寿命として新調した。

対象商品:
60958387
2023-05-30
用途:
周辺の草刈り
サービス業

巻き取り易く使いやすい。
只接地面のボタンが金属補強しているが摩耗する。

対象商品:
60958387
2022-10-02
用途:
草刈り
有限会社京都雅タクシー 様 (運輸・通信業)

付属のナイロンコードの耐久性には不満だが製品自体には満足できる。

対象商品:
60958387
2022-06-14
用途:
草刈

快適に利用しています。たくさん種類がある中で、コストパフォーマンスいい商品だと思います。

対象商品:
60958396
2020-05-04
用途:
草刈り作業
株式会社ミズノ 様 (その他業種)

チップソーと共用するも、この叩き送り出し式のナイロンを気に入っています
何より、自動出しができることが良い
懸念:中の大スプリングを失くし2台目購入。使用過多で底面の摩耗・削れが心配
□型のナイロンの巻き方は研究・改良検討中
但し、チップソーと費用を比べればこれを2台・3台目と買い続け使用したい

対象商品:
60958387
2020-07-24
用途:
草刈りのため
その他業種

とても使い勝手が良くきれいに草がかれました。これからも使いたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする