斬丸
斬丸の 刈払機
斬丸の ナイロンコード
斬丸の 刈払機用ナイロンコード単体
ツイストメタリックコード角型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60958414
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
切れ味軽快・騒音大幅カット
耐久性・耐摩耗性大幅UP!約4倍永切れ
空気抵抗が少なくエンジンの負担が少ないので燃費の向上に
振動が少なく作業者の負担軽減
金属含有(アルミニウム粉)
材質
ナイロンPA6+PA66(コポリマー)
添加物:アルミニウム微粉末
長さ(m)
50
形状
スパイラル型
用途
チップソーでは切れないブロック掘・フェンス沿い・キワ刈りに最適
質量(g)
300
アズワン品番
64-4067-92
太さ(mm)
2.4