- メタル3アームスプリンクラー SunGarden 60959175

メタル3アームスプリンクラー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60959175 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種別耐圧ホース 寸法(mm)70×145×170 質量(g)196 適合ホース外径(Φmm)20まで 散水範囲(m)4〜5 適合ホース内径(Φmm)12〜13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60959175
2019-03-20
用途:
スプリンクラー

到着も早くスムーズに取り付けられました。満足しています。

対象商品:
60959175
2017-05-25
用途:
庭先の散水

大変安定感もあり、飛距離もあります。
価格も安く丈夫そうで、大変満足しています。

対象商品:
60959175
2016-06-08
用途:
畑での散水

スプリンクラー取り付け台を金属加工して1.2mほどの高さに固定して散水していますが、半径2m程の範囲が散水できず、別の散水具で散水しなければならず残念です。
器具設置直近にも散水できるよう下方にも散水口が欲しかったです。
今後の改善を望みます。

対象商品:
60959175
2016-07-28
用途:
芝生の散水
サービス業

取り付けも簡単で重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする