※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの パイプ
セキスイの 塩ビ管
エスロン VPWパイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60959228
品番
SJW201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥328
販売価格(税別)
¥
298
バスケットに入れる
純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
鉛を含みません。
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
寸法L(mm)
1000
呼び径(mm)
20
用途
建物内の給水設備など
仕様
JIS K6742規格品
トラスコ品番
786-8812
厚さ(mm)
3.0
質量(kg)
0.31
色
グレー
長さ(m)
1
最高使用圧力(MPa)
1
寸法t(mm)
3.0
寸法D(mm)
26
最高使用温度(℃)
50
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※配送場所により、配送不可の場合がございます。
※配送場所により、別途配送費が加算される場合がございます。加算金額については注文後のご連絡となる旨、予めご了承ください。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類