クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 樹脂管
保護材付ポリブデン管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
青
注文コード
60959325
品番
PB-13X60M-5B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,900
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
保温材付のポリブテン管です。
耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
材質
ポリブテン
色
青
長さ(m)
60
内径(Φmm)
12.8
肉厚(mm)
(保護材)5
用途
建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
仕様
JISK6792品
トラスコ品番
473-5544
使用温度範囲(℃)
5〜90
呼び径
13
最高使用圧力(MPa)
0.4(90℃時)
外径(Φmm)
17.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量16〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
全国
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1〜15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量16〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類