Gレベル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60960164 品番ED-10GAN
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

衝撃緩和用ゴムプロテクター付き
V溝付き測定面でパイプ測定可能
角度計付で360°の測定が出来ます。

呼び寸法(mm)100 寸法(mm)30×56×100 質量(g)88 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-23
用途:
斜度計測

丈夫で使いやすいのですが、裏面にあるネジ2本を緩めたり締めたりして、中央部の水準器を動かせるようにして、使用することをお勧めします。
新品で届いたままでは動きが固すぎて使いずらい。
この事は、取説にも詳しく書いていないので参考になれば幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする