クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温湿度計・熱中対策温湿度計
湿度計
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60960207
品番
BP-58
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
小型の壁掛け用湿度計です。
湿度測定範囲(%)
0〜100
質量(g)
18
精度
±5%(35〜85%)
寸法(Φ×mm)
58×18
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ