クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温湿度計・熱中対策温湿度計
温度計・湿度計
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60960216
品番
CR-101W
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
コンパクトなサイズのシンプルな壁掛け用温湿度計です。
温度測定範囲(℃)
-30〜50
湿度測定範囲(%)
0〜100
材質
プラスチック
質量(g)
25
精度
±2℃(-10〜40℃)、±5%(35〜85%)
寸法(Φ×mm)
67×22
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ