クレセル
温度計・湿度計
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
60960313
品番
CR-133B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
玉子型の可愛らしい温湿度計。折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)
-30~50
湿度測定範囲(%)
0~100
材質
プラスチック
質量(g)
75
本体寸法(mm)
133×82×33
精度
±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)
設置方式
壁掛け/卓上式
温度表示方式
アナログ