CR-1200 デジタル温湿度計 クレセル 60960462 CR-1200 デジタル温湿度計 クレセル 60960462 CR-1200 デジタル温湿度計 クレセル 60960462

デジタル温湿度計

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60960462 品番CR-1200
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

LED点滅・ブザー音・5種類の画面表示で熱中症(3段階)・インフルエンザの目安をお知らせするデジタル温湿度計です。マグネット付き、折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。

温度測定範囲(℃)-10〜50 湿度測定範囲(%)20〜90% 質量(g)125 本体寸法(mm)100×114×20 精度±1℃(-10〜40℃)、±5%(35〜85%) 設置方式壁掛け/卓上式 温度表示方式デジタル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60960462
2020-12-04
用途:
作業環境の保全のため
教育・研究機関

表示が大きく、分かりやすい。価格も妥当で良いと思う。

対象商品:
60960462
2018-02-01
用途:
湿度管理
製造業

文字が大きく見やすくて良いです。
ブザーの設定を温度、湿度 こちら側で設定できるとなおよいです。

対象商品:
60960462
2016-12-05
用途:
事務所内の温湿度管理に利用。
日伸テクノ株式会社 様

・大きさ、大きすぎず小さすぎずちょうど良い。
・裏面にマグネットが付いてるので、スチール等への設置が楽で良い。
・顔マークと光で、今の温湿度が管理しやすくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする