プロバランス ネクスト RECOBO 18L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード60960795 品番642730
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

新採用D.R.C構造により、クラス最高峰の光沢性能と耐久性を実現しています。
コストパフォーマンスにも優れた、プロが理想とする次世代のマルチバランス設計です。

用途化学床用ワックス トラスコ品番824-6617 材質金属架橋型アクリル樹脂、高融点ワックス、アルカリ可溶性樹脂、可塑剤 幅(mm)351 高さ(mm)287 奥行(mm)261 容量(L)18 標準使用量約1800[[平米]]/18L アズワン品番64-8883-50 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外の使用はしないで下さい。
※他の種類(水性・乳化性・油性ワックスタイプ)のフロアーポリッシュを使用してきた床には塗布しないで下さい。大変滑りやすく危険です。
※塗布するモップは専用のものを使用し、使い終わったら水で充分にすすいで乾燥させた後、保管してください。
※一度容器から出したワックスは、再び元の容器に戻さないでください。
※凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になるところには保管しないでください。
※ご使用後の製品は、必ずキャップをしめてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする