ユシロ化学工業
ユシロ化学工業の 洗剤
ユシロ化学工業の オフィス・住居用洗剤
ユシロ化学工業の 床用ワックス
SM90
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
60960804
品番
3110015921
参考基準価格(税別)
¥65,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
最高級、超高耐久樹脂ワックスです。
耐油性のため、食用油や鉱物油の汚れに強く、皮膜が黒ずみにくい設計です。
環境ホルモン、シックハウス、PRTR法に対応しています。
用途
化学床材の保護と美観維持
仕様
PRTR法非該当
トラスコ品番
768-4606
材質
主成分:合成樹脂
質量(kg)
18.7
容量(L)
18
標準使用量
約1350[[平米]]/18L
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません