ユシロ化学工業
ユシロ化学工業の 洗剤
ユシロ化学工業の オフィス・住居用洗剤
ユシロ化学工業の 床用ワックス
ベクトルダッシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
60960813
品番
3110006121
参考基準価格(税別)
¥27,030
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高濃度・高光沢型で、塗布回数を削減することが可能です。
高い美観を要望されるオフィスやショールームに最適です。
環境ホルモン、シックハウス、PRTR法に対応しています。
用途
化学床材の保護と美観維持
仕様
PRTR法非該当
トラスコ品番
768-4509
材質
主成分:合成樹脂
容量(L)
18
標準使用量
約1350[[平米]]/18L