サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの ロータリーバー
超硬回転ヤスリ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60961677
品番
No.2320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
あらゆるワークの研削に使用できます。切り粉が小さく綺麗に研削可能です。
直径(Φmm)
3
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
長さ(mm)
7
形状
米型
種別
ダイヤカット目
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000