サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの ロータリーバー
チタン回転ヤスリ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60961747
品番
No.2342
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
金属・木材を研削するのに使用します。チタン加工により金工ヤスリより長寿命です。
軸径(Φmm)
3
長さ(mm)
10
直径(Φmm)
6
材質
HSS材チタンコーティング
形状
円筒
種別
カッター目
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
金属・木材