サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの ロータリーバー
回転ヤスリ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60961774
品番
No.2354
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
軸径(Φmm)
3
長さ(mm)
6
直径(Φmm)
6
材質
HSS
形状
球
種別
クロスカット目
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
適合材
金属・木材