サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの ロータリーバー
回転ヤスリ(木工用)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
球
注文コード
60961826
品番
No.2626
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
形状・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)
6
長さ(mm)
15
直径(Φmm)
16
材質
炭素工具鋼
形状
球
種別
イバラ目
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
適合材
木材