サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの ロータリーバー
精密ヤスリ(金工用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60961853
品番
No.2653
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
直径(Φmm)
10
軸径(Φmm)
6
材質
HSS
長さ(mm)
10
形状
球
種別
カッター目
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
金属・木材