サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの ロータリーバー
精密ヤスリ(金工用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
10
注文コード
60961862
品番
No.2656
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
直径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
直径(Φmm)
10
軸径(Φmm)
6
材質
HSS
長さ(mm)
25
形状
砲弾
種別
カッター目
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
金属・木材