サンフレックス
サンフレックスの 研削砥石
サンフレックスの 平形砥石
研削砥石(金属用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60961966
品番
No.3213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
厚さ(mm)
13
穴径(Φmm)
12.7
粒度
#80
砥粒
WA
砥材
WA材
外径(Φmm)
75
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
6500
適合材
金属