サンフレックス
サンフレックスの 研削砥石
サンフレックスの 平形砥石
研削砥石(非鉄用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60961975
品番
No.3223
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
直径(Φmm)
75
厚さ(mm)
13
穴径(Φmm)
12.7
粒度
#100
砥粒
GC
材質
GC材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
6500
適合材
非鉄
外径(mm)
75