軸付砥石(金属用)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状円筒 直径(Φmm)16 注文コード60962027 品番No.3414
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は形状・直径・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス・合金鋼の研削に向きます。

直径(Φmm)16 長さ(mm)13 粒度#80 形状円筒 セット内容- 材質PA材 軸径(Φmm)3 許容回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材ステンレス・合金鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60962002
2022-10-17
用途:
手洗い所メンテナンス

※ 洗面器の陶器部分の研磨に使用しましたが、良好です。

対象商品:
60961984
2022-04-20
用途:
サビ落としに
サービス業

しっかりした作りで買ってよかったです。
100均との比較ではこちらの方が軸が太くてしっかりしています。また買います。

対象商品:
60961993
2020-01-21
用途:
穴の慣らし
製造業

ドリルにて穴を開けた後の慣らしに使っています。ルーターでも使えるので便利です。

対象商品:
60961993
2019-06-21
用途:
バイクの部品の加工
荒金商事 様 (建設業・工事業)

超硬チップよりも安くて切削がしやすいです、お勧めですよ

対象商品:
60961984
2018-03-07
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安くてすぐに届く。
エアマイクログラインダーでの溶接部の微修正などに使えて重宝してます。

対象商品:
60961993
2016-12-22
用途:
切削加工後のバリ取り
ナデグコーポレーション 様 (製造業)

やわらかい削り心地で使いやすいです。コスパ大満足!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする