曜日別特売
No.3415 軸付砥石(金属用) サンフレックス 60962036

No.3415 軸付砥石(金属用) サンフレックス 60962036
No.3415 軸付砥石(金属用) サンフレックス 60962036

軸付砥石(金属用)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本形状円筒直径(Φmm)10注文コード60962036品番No.3415
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

ステンレス・合金鋼の研削に向きます。

直径(Φmm)10長さ(mm)13粒度#80形状円筒セット内容-材質PA材軸径(Φmm)3許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材ステンレス・合金鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60962002
2022-10-17
用途: 手洗い所メンテナンス

※ 洗面器の陶器部分の研磨に使用しましたが、良好です。

対象商品 : 60961984
2022-04-20
用途: サビ落としに
サービス業

しっかりした作りで買ってよかったです。
100均との比較ではこちらの方が軸が太くてしっかりしています。また買います。

対象商品 : 60961993
2020-01-21
用途: 穴の慣らし
製造業

ドリルにて穴を開けた後の慣らしに使っています。ルーターでも使えるので便利です。

対象商品 : 60961993
2019-06-21
用途: バイクの部品の加工
荒金商事建設業・工事業

超硬チップよりも安くて切削がしやすいです、お勧めですよ

対象商品 : 60961984
2018-03-07
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安くてすぐに届く。
エアマイクログラインダーでの溶接部の微修正などに使えて重宝してます。

対象商品 : 60961993
2016-12-22
用途: 切削加工後のバリ取り
ナデグコーポレーション製造業

やわらかい削り心地で使いやすいです。コスパ大満足!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする