曜日別特売
No.3421 ステン用軸付砥石WA材 サンフレックス 60962045

No.3421 ステン用軸付砥石WA材 サンフレックス 60962045
No.3421 ステン用軸付砥石WA材 サンフレックス 60962045

ステン用軸付砥石WA材

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)13
形状三角
長さ(mm)16
内容量1個注文コード60962045品番No.3421
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。

直径(Φmm)13長さ(mm)16形状三角許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質WA材軸径(Φmm)3粒度#60適合材ステン・一般金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60962045
2018-11-09
用途: ステンレス材の研削

市販のステンレス金具に皿ザグリをするために購入。
数か所の皿ザグリのため、これで十分。、
リューターで加減し、角度は都度確認で問題なし。
カエリ取りにも使えるので、何かと重宝してます。

対象商品 : 60962054
2018-10-15
用途: 包丁研ぎ

パン切り包丁は、歯が並状になっており通常の砥石では研げません。
波の形状に合わせた三角錐型の砥石があれば研ぎ出し可能です。
やや砥石の持ちが悪く、すぐに段差がついてしまいますので、砥面の平面出しを頻繁に行わなければなりませんが、概ね気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする