M12片側コネクタケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ケーブルJ11トラスコ品番799-8198注文コード60962082品番804000J11M005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。
入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。
ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。

用途制御システム、オンボード照明、FA関連極数4種類丸型コンタクト形状メストラスコ品番799-8198ケーブル長(m)0.5仕様片側材質コネクタフェイス:ナイロン6/6、モールド本体:PVC(灰色)、O-リング:NBR(ニトリルゴム)、カップリングナット:黒色エポキシコートダイキャスト亜鉛合金、ケーブル:倉茂電工 KRL-45/CM(灰)形状ストレート使用温度範囲(℃)0~75定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)4保護等級IP67ケーブルJ11ケーブル外径(Φmm)6.1色(本体)特性耐油性/難燃性/可動性適合電線範囲 AWG(#)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする