M12片側コネクタケーブル
一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。
入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。
ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連
種類丸型
仕様片側
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~75
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)4
保護等級IP67
色(本体)灰
適合電線範囲 AWG(#)20
内容量1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60962177 | 804000J50M050 | 58285545 | 804000B33M050A |
|
WSOR | 日本モレックス(molex) | 1個 | ¥1,598 税込¥1,758 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 60962387 | 805006J06M100 | 12274748 | 805006B33M100A |
|
M12片側コネクタケーブル | 日本モレックス(molex) | 1本 | ¥3,998 税込¥4,398 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04