サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
軸付砥石(非鉄用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60962097
品番
No.3451
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
直径(Φmm)
13
長さ(mm)
16
粒度
#120
形状
三角
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
材質
GC材
軸径(Φmm)
3
適合材
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等