サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
軸付砥石(ステン用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60962255
品番
No.3724
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
直径(Φmm)
16
長さ(mm)
32
形状
砲弾
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
42000
材質
WA材
軸径(Φmm)
6
粒度
#60
適合材
ステン・一般金属