サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
軸付砥石(非鉄用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60962307
品番
No.3756
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
直径(Φmm)
32
長さ(mm)
8
形状
円盤
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
17000
材質
GC材
軸径(Φmm)
6
粒度
#60
適合材
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等