軸付ホイルワイヤー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60962361 品番 No.4023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。

直径(Φmm)75 厚さ(mm)10 軸径(Φmm)6 用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 材質鋼線 形状ホイール型 許容回転数(min-1[r.p.m])7000
注意
※必ず折れ飛びしますので防塵メガネは必須です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60962377
2017-11-13
用途:
発泡スチロール加工

この製品を選んだのは使用回転数の高さでした。他のメーカーが3000rpmのところ倍の6000rpmと表示(製品には7000と刻印)つまりワイヤー飛散が少ないのだろうと考えました。この類にホイールバランス的な要素を求めるのは難しいと思いますが、3個購入して試してみると明かにバランスの悪いものがありました。ワイヤーを固定保持させていると思われる上下の金属の円盤が中心に固定されていませんでした。製造時にこれだけ中心が外れるものなんでしょうか?
幸い3個のうち1個は、ほぼ中心固定されていてバランスも良く、加工に使えました。
開封して確認したので残りの2個は他の用途で使用することにしてしまいました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする